Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL HCR-36-BRN Furtun extrudat și cablu încrucișat, dimensiune 36 inch, maro

În stoc
Articol: AG7TVN Model: HCR-36-BRN

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€212.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de cablu
Înălțimea deschiderii cablului2 5 / 8 "
Capacitate10000 lbs.
CuloriMaro
Adâncime36 "
Înălţime1"
Lungime3 ft.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea de deschidere3 / 4 "
Lățimea de deschidere2 5 / 8 "
Capacitate cu o singură roată10000 lbs.
Lăţime7 1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)2.7
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)18.1
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeLungimePreț
VESTIL HCR-48 Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 48 inch | AA9TDM 1F141 HCR-48Silver48 "4 ft.€336.21
VESTIL HCR-36 Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 36 inch | AB3HKG 1TFT9 HCR-36Silver36 "3 ft.€256.63
VESTIL HCR-24 Furtun extrudat și cablu încrucișat, dimensiune 24 inch | AG7TVG HCR-24Silver24 "2 ft.€152.21
VESTIL HCR-24-BK Furtun extrudat și cablu încrucișat, dimensiune 24 inch, negru | AG7TVH HCR-24-BKNegru24 "2 ft.€166.06
VESTIL HCR-24-BRN Furtun extrudat și cablu încrucișat, dimensiune 24 inch, maro | AG7TVJ HCR-24-BRNMaro24 "2 ft.€166.06
VESTIL HCR-24-Y Furtun extrudat și cablu încrucișat, dimensiune 24 inch, galben | AG7TVK HCR-24-YGalben24 "2 ft.€166.06
VESTIL HCR-24-YB Furtun extrudat și cablu încrucișat, dimensiune 24 inch, galben/negru | AG7TVL HCR-24-YBGalben închis24 "2 ft.€198.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HCR-36-BRN Furtun extrudat și cablu încrucișat, dimensiune 36 inch, maro
€212.86 /unitate