Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-6 SE-SS Țevi cot stradale 3/8 inch hexagonal 7/8 | AA9HTK 1DGJ3

PARKER 6-6 SE-SS Street Cot Țeavă 3/8 inch Hex 7/8

În stoc
Articol: AA9HTK Model: 6-6 SE-SSCrucea Ref: 1DGJ3
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
€101.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStreet Cot
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Presiune maximă5600 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307225000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 4-4 SE-SS Street Cot, 1/4 inch dimensiunea țevii, 90 de grade, 3/4 inch hex size | AA9HTJ 1DGJ2 4-4 SE-SSMNPT x FNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€71.55
PARKER 8-8 SE-SS Țevi cot stradală 1/2 inch hexagonal 1 1/16 | AA9HTL 1DGJ4 8-8 SE-SSFNPT1-1/16 "4500 psi1 / 2 "€186.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-6 SE-SS Street Cot Țeavă 3/8 inch Hex 7/8
€101.75 /unitate