Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 63PT-5-62 Inserție din alamă compresie 5/16 inch - Pachet De 10 | AB3TTK 1VDC7

PARKER 63PT-5-62 Inserție din alamă compresie 5/16 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB3TTK Model: 63PT-5-62Crucea Ref: 1VDC7
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
€13.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsera
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă75 la 400 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 63PT-2-23 Inserție din alamă compresie 1/8 inch - Pachet De 10 | AB3TTH 1VDC1 63PT-2-2375 la 400 psi-65 grade până la 250 grade F1 / 8 "10€15.35
PARKER 63PT-5-40 Inserție din alamă compresie 5/16 inch - Pachet De 10 | AB3TTJ 1VDC6 63PT-5-4075 la 400 psi-65 grade până la 250 grade F5 / 16 "10€22.06
PARKER 63PT-2-16 Inserție din alamă compresie 1/8 inch x 1/64 inch - Pachet De 10 | AB3WVX 1VPC4 63PT-2-16150 psi0 de grade până la 150 de grade F1 / 8 "x 1 / 64"10€9.92
PARKER 63PT-3-25 Inserție din alamă compresie 3/16 inch x 1/64 inch - Pachet De 10 | AB3WVY 1VPC6 63PT-3-25150 psi0 de grade până la 150 de grade F3 / 16 "x 1 / 40"10€11.12
PARKER 63PT-3-40 Inserție din alamă compresie 3/16 inch x 3/64 inch - Pachet De 10 | AB3WVZ 1VPC7 63PT-3-40150 psi0 de grade până la 150 de grade F3 / 16 "x 3 / 64"10€10.78
PARKER 63PT-10-62 Inserție din alamă compresie 5/8in - Pachet De 10 | AC2YKU 2P210 63PT-10-62150 psi-65 grade până la 250 grade F5 / 8 "10€20.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 63PT-5-62 Inserție din alamă compresie 5/16 inch - Pachet de 10
€13.81 /ambalaj