Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6698 02 01 Instrument de instalare, diametrul țevii de 1-1/2 inch | AD8EPX 4JML2

PARKER 6698 02 01 Instrument de instalare, diametrul țevii de 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AD8EPX Model: 6698 02 01Crucea Ref: 4JML2
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
€429.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de instalare
CuloriSilver
MaterialOţel
Pipe-l.1-1/2 to 2-1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207504060
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Pentru tubulatura OD (40mm)

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialPipe-l.Preț
PARKER 6698 02 02 Instrument de instalare, diametrul țevii de 1 inch | AD8EPY 4JML3 6698 02 02SilverOţel1"€374.53
PARKER 6698 03 01 Instrument de instalare, diametrul țevii de 1/2 inch | AD8EPZ 4JML4 6698 03 01RoșuOţel-€509.10
PARKER 6698 04 01 Instrument de instalare, diametrul țevii de 1/2 inch | AD8EQA 4JML5 6698 04 01RoșuPlastic-€220.60
PARKER 6698 04 02 Instrument de instalare | AD8EQB 4JML6 6698 04 02AlbastruOţel-€59.29
PARKER 6698 04 03 Instrument de instalare, diametrul țevii de 1/2 inch | AD8EQC 4JML7 6698 04 03AlbastruPlastic-€33.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6698 02 01 Instrument de instalare, diametrul țevii de 1-1/2 inch
€429.02 /unitate