Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6A-F6L-10-SS Filtru în linie 3/8 inch 316 din oțel inoxidabil 6000 Psi Cwp | AB3AXE 1RBH6

PARKER 6A-F6L-10-SS Filtru în linie 3/8 inch 316 din oțel inoxidabil 6000 Psi Cwp

În stoc
Articol: AB3AXE Model: 6A-F6L-10-SSCrucea Ref: 1RBH6
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
€465.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Inline
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneCompresie A-LOK(R).
Evaluare filtru10 microni
Dimensiune hexagonală1"
Lungime3 17 / 64 "
Presiune maximăCWP de 6000 psig
Material sigiliuCauciuc fluorocarbon
Temp. Gamă-15 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "x 3 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Factor de debit Cv (0.202)

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 4A-F4L-10-SS Filtru în linie 1/4 inch 316 din oțel inoxidabil 6000 Psi Cwp | AB3AXC 1RBH3 4A-F4L-10-SS316 oțel inoxidabil3 / 4 "2 27 / 64 "CWP de 6000 psig1 / 4 "x 1 / 4"€296.84
PARKER 8A-F8L-10-SS Filtru în linie 1/2 inch 316 din oțel inoxidabil 6000 Psi Cwp | AB3AXH 1RBH9 8A-F8L-10-SS316 oțel inoxidabil1.25 "4 5 / 64 "CWP de 6000 psig1 / 2 "x 1 / 2"€569.09
PARKER 4A-F4L-10-B Filtru în linie 1/4 inch alamă 3000 Psig Cwp | AB3AYN 1RBP8 4A-F4L-10-BAlamă3 / 4 "2 27 / 64 "CWP de 3000 psig1 / 4 "x 1 / 4"€171.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6A-F6L-10-SS Filtru în linie 3/8 inch 316 din oțel inoxidabil 6000 Psi Cwp
€465.73 /unitate