Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu bilă PARKER 6A-PR6-VT-B, dimensiune 3/8 inch, alamă | AB3AVW 1RBC5

PARKER 6A-PR6-VT-B Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch, alamă

În stoc
Articol: AB3AVW Model: 6A-PR6-VT-BRef încrucișat: 1RBC5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€257.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material corpAlamă
Coeficientul de volum3.19
Dimensiunea conexiunii3 / 8 "
Tip conexiuneA-LOK (R)
Capacitatea de curgere1.24 CP
Tip mânerSfert de tură
Max. Presiunea de funcționare207 Psi
Presiune maximăCWP de 3000 psi
Inălțime totală2.16 "
Lungime totală2.66 "
Material inelPTFE
Material sigiliuCauciuc fluorocarbon
StilCompresie cu două ferule
Temp. Gamă-10 grade până la 450 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481803065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilMaterial corpCoeficientul de volumDimensiunea tubuluiDimensiunea conexiuniiTip conexiuneInălțime totalăLungime totalăPreț
Supapă cu bilă PARKER 4A-PR4-VT-SS, dimensiune 1/4 inch, inox | AB3AVN 1RBB7 4A-PR4-VT-SSCompresie cu două ferule316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R)1.530 "2.18 "€186.80
Supapă cu bilă PARKER 6A-PR6-VT-SS, dimensiune 3/8 inch, inox | AB3AVP 1RBB8 6A-PR6-VT-SSCompresie cu două ferule316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R)2.16 "2.66 "€350.45
Supapă cu bilă PARKER 8A-PR6-VT-SS, dimensiune 1/2 inch, inox | AB3AVQ 1RBB9 8A-PR6-VT-SSCompresie cu două ferule316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "A-LOK (R)2.16 "2.88 "€349.77
Supapă cu bilă PARKER 4Z-PR4-VT-SS, dimensiune 1/4 inch, inox | AB3AVR 1RBC1 4Z-PR4-VT-SSCompresie cu o singură virolă316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "CPI(R)1.530 "2.18 "€196.59
Supapă cu bilă PARKER 6Z-PR6-VT-SS, dimensiune 3/8 inch, inox | AB3AVT 1RBC2 6Z-PR6-VT-SSCompresie cu o singură virolă316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "CPI(R)2.16 "2.66 "€364.39
Supapă cu bilă PARKER 8Z-PR6-VT-SS, dimensiune 1/2 inch, inox | AB3AVU 1RBC3 8Z-PR6-VT-SSCompresie cu o singură virolă316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "CPI(R)2.16 "2.88 "€367.08
Supapă cu bilă PARKER 4A-PR4-VT-B, dimensiune 1/4 inch, alamă | AB3AVV 1RBC4 4A-PR4-VT-BCompresie cu două feruleAlamă1.241 / 4 "-A-LOK (R)1.530 "2.18 "€198.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6A-PR6-VT-B Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch, alamă
€257.72 /unitate