Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8-8 CLO-S Cot 90 Oțel placat cu zinc M x Orfs 1/2in | AB4DUF 1XDC1

PARKER 8-8 CLO-S Cot 90 Oțel placat cu zinc M x Orfs 1/2 inch

În stoc
Element: AB4DUF Model: 8-8 CLO-SCrucea Ref: 1XDC1
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
€28.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corpOțel zincat
Tip conexiuneMNPT x ORFS
Presiune maximă6000 psi
Temp. Gamă-30 până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 10MSEL6N-B Cot 90 alamă A-lok x M 5/8in x 3/8in | AB2ZUG 1PZR5 10MSEL6N-BAlamă7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT2000 psi3 / 8 "-40 grade până la 400 grade F5 / 8 "€84.83
PARKER 10-8 CBZ-B Cot 90 alamă Cpi x M 5/8in x 1/2in | AB2ZWH 1PZX9 10-8 CBZ-BAlamă7 / 8 "CPI(TM) x MNPT3100 psi1 / 2 "-40 grade până la 400 grade F5 / 8 "€70.18
PARKER L269CA-6-4 Cot 90, alamă cu plumb redus, compresie x M 3/8 inch x 1/4 inch | AE4HKQ 5KNF2 L269CA-6-4Alama cu plumb redus9 / 16-24Compresie x MNPT1000 psi1 / 4 "-65 grade până la 250 grade F3 / 8 "€17.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8-8 CLO-S Cot 90 Oțel placat cu zinc M x Orfs 1/2 inch
€28.73 /unitate