Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 10-8 CBZ-B Cot 90 alamă Cpi x M 5/8in x 1/2in | AB2ZWH 1PZX9

PARKER 10-8 CBZ-B cot 90 alamă Cpi x M 5/8in x 1/2in

În stoc
Articol: AB2ZWH Model: 10-8 CBZ-BCrucea Ref: 1PZX9
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
€70.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie7 / 8 "
Tip conexiuneCPI(TM) x MNPT
Dimensiune hexagonală15 / 16 "
Presiune maximă3100 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 10MSEL6N-B Cot 90 alamă A-lok x M 5/8in x 3/8in | AB2ZUG 1PZR5 10MSEL6N-BAlamă7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT2000 psi3 / 8 "-40 grade până la 400 grade F5 / 8 "€84.83
PARKER 8-8 CLO-S Cot 90 Oțel placat cu zinc M x Orfs 1/2in | AB4DUF 1XDC1 8-8 CLO-SOțel zincat-MNPT x ORFS6000 psi--30 până la 250 grade F1 / 2 "€28.73
PARKER L269CA-6-4 Cot 90, alamă cu plumb redus, compresie x M 3/8 inch x 1/4 inch | AE4HKQ 5KNF2 L269CA-6-4Alama cu plumb redus9 / 16-24Compresie x MNPT1000 psi1 / 4 "-65 grade până la 250 grade F3 / 8 "€17.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 10-8 CBZ-B cot 90 alamă Cpi x M 5/8in x 1/2in
€70.18 /unitate