Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L269CA-6-4 Cot 90, alamă cu plumb redus, compresie x M 3/8 inch x 1/4 inch | AE4HKQ 5KNF2

PARKER L269CA-6-4 Cot 90, alamă cu plumb redus, compresie x M 3/8 inch x 1/4 inch

În stoc
Articol: AE4HKQ Model: L269CA-6-4Crucea Ref: 5KNF2
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
€17.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corpAlama cu plumb redus
Dimensiunea filetului de compresie9 / 16-24
Tip conexiuneCompresie x MNPT
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Ansamblu piuliță/manșon captiv

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 10MSEL6N-B Cot 90 alamă A-lok x M 5/8in x 3/8in | AB2ZUG 1PZR5 10MSEL6N-BAlamă7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT2000 psi3 / 8 "-40 grade până la 400 grade F5 / 8 "€84.83
PARKER 10-8 CBZ-B Cot 90 alamă Cpi x M 5/8in x 1/2in | AB2ZWH 1PZX9 10-8 CBZ-BAlamă7 / 8 "CPI(TM) x MNPT3100 psi1 / 2 "-40 grade până la 400 grade F5 / 8 "€70.18
PARKER 8-8 CLO-S Cot 90 Oțel placat cu zinc M x Orfs 1/2in | AB4DUF 1XDC1 8-8 CLO-SOțel zincat-MNPT x ORFS6000 psi--30 până la 250 grade F1 / 2 "€28.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L269CA-6-4 Cot 90, alamă cu plumb redus, compresie x M 3/8 inch x 1/4 inch
€17.80 /unitate