Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8 CP-B Capac țeavă țeavă 1/2 inch hexagonal 1 1/16 | AA9HVM 1DGR7

PARKER 8 CP-B Capac țeavă țeavă 1/2 inch Hex 1 1/16

În stoc
Element: AA9HVM Model: 8 CP-BCrucea Ref: 1DGR7
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
€38.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală1-1/16 "
Lungime1.34 "
Presiune maximă3600 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 2 CP-B Capac țeavă alamă 1/8 inch Npt | AA9HVJ 1DGR4 2 CP-B9 / 16 "0.75 "4000 psi1 / 8 "€17.96
PARKER 4 CP-B Capac țeavă alamă 1/4 inch Npt | AA9HVK 1DGR5 4 CP-B3 / 4 "0.91 "4300 psi1 / 4 "€20.64
PARKER 6 CP-B Capac țeavă alamă 1/2 inch Npt | AA9HVL 1DGR6 6 CP-B1-1/16 "1.03 "3600 psi1 / 2 "€31.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8 CP-B Capac țeavă țeavă 1/2 inch Hex 1 1/16
€38.47 /unitate