Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8 F5OLO-SS Straight Connect 316 Saexorfs din oțel inoxidabil 1/2in | AB4DTC 1XCJ5

PARKER 8 F5OLO-SS Straight Connect 316 Saexorfs din oțel inoxidabil 1/2 inch

În stoc
Element: AB4DTC Model: 8 F5OLO-SSCrucea Ref: 1XCJ5
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
€125.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector filet drept
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneSAE-ORB x ORFS
Presiune maximă9200 psi
Temp. Gamă-30 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)0.28
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7307199040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 4 F5OLO-S Straight Connect Saexorfs din oțel zincat 1/4in | AB4DRZ 1XCG5 4 F5OLO-SOțel zincat9200 psi-30 până la 250 grade F1 / 4 "€9.32
PARKER 6-4 F5OLO-S Straight Connect Saexorfs din oțel zincat 3/8in | AB4DTA 1XCG7 6-4 F5OLO-SOțel zincat9200 psi-30 până la 250 grade F3 / 8 "€13.64
PARKER 8-6 F5OLO-S Straight Connect Saexorfs din oțel zincat 1/2in | AB4DTB 1XCH1 8-6 F5OLO-SOțel zincat6000 psi-30 până la 250 grade F1 / 2 "€15.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8 F5OLO-SS Straight Connect 316 Saexorfs din oțel inoxidabil 1/2 inch
€125.83 /unitate