Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8 F65OL-S Swivel Connect Zinc Steel Sae 1/2in | AB4DTK 1XCP2

PARKER 8 F65OL-S Swivel Connect Zinc Steel Sae 1/2in

În stoc
Element: AB4DTK Model: 8 F65OL-SCrucea Ref: 1XCP2
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
€51.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pivotant cu filet drept
Material de bazăMetal
Material corpOțel zincat
Tip conexiuneFemelă ORFS x SAE-ORB Masculin
Presiune maximă9200 psi
Temp. Gamă-30 până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307199040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 4 F65OL-S Conector pivotant cu filet drept, 9200 psi Max. Presiune, dimensiunea tubului de 1/4 inch | AB4DTH 1XCN9 4 F65OL-S9200 psi1 / 4 "€37.44
PARKER 6 F65OL-S Swivel Connect Zinc Steel Sae 3/8in | AB4DTJ 1XCP1 6 F65OL-S9200 psi3 / 8 "€39.43
PARKER 12 F65OL-S Swivel Connect Zinc Steel Sae 3/4in | AB4DTL 1XCP3 12 F65OL-S6000 psi3 / 4 "€84.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8 F65OL-S Swivel Connect Zinc Steel Sae 1/2in
€51.41 /unitate