Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8 HLO-S Union Oțel placat cu zinc Orfs x Orfs 1/2in | AB4DRF 1XCC6

PARKER 8 HLO-S Union din oțel placat cu zinc Orfs x Orfs 1/2in

În stoc
Element: AB4DRF Model: 8 HLO-SCrucea Ref: 1XCC6
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
€15.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material de bazăMetal
Material corpOțel zincat
Tip conexiuneORFS x ORFS
Presiune maximă9200 psi
Temp. Gamă-30 până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial de bazăMaterial corpTemp. GamăDimensiunea tubuluiDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPkg. Cant.Preț
PARKER 62PMT-6 Unire 3/8 In | AA3GKY 11K689 62 PMT-6----40 până la 200 grade F3 / 8 "---1€17.02
PARKER 62PMT-8 Unire 1/2 In | AA3GLA 11K691 62 PMT-8----40 până la 200 grade F1 / 2 "---1€21.49
PARKER 62PMT-10 Unire 5/8 In | AA3GLB 11K692 62 PMT-10----40 până la 200 grade F5 / 8 "---1€30.90
PARKER 10SC10-B Union Brass A-lok x A-lok 5/8in | AB2ZUR 1PZT6 10SC10-B-MetalAlamă-40 grade până la 400 grade F5 / 8 "7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)15 / 16 "1€67.22
PARKER 10-10 HBZ-B Union Brass Cpi x Cpi 5/8in | AB2ZWR 1PZY9 10-10 HBZ-B-MetalAlamă-40 grade până la 400 grade F5 / 8 "7 / 8 "CPI(TM) x CPI(TM)15 / 16 "1€70.48
PARKER 4SC4-S Union Oțel Carbon Compresie 1/4in | AB4CJZ 1WVU9 4SC4-S8000 psiMetalOtel carbon-20 grade până la 800 grade F1 / 4 "-Comprimare1 / 2 "1€28.16
PARKER 4 HLO-S Union Oțel placat cu zinc Orfs x Orfs 1/4in | AB4DRD 1XCC2 4 HLO-S9200 psiMetalOțel zincat-30 până la 250 grade F1 / 4 "-ORFS x ORFS-1€13.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8 HLO-S Union din oțel placat cu zinc Orfs x Orfs 1/2in
€15.56 /unitate