Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8104N-1A1-BX Prefiltru coalescent 1/2 NPT 145 CFM | AD7YQL 4HER8

PARKER 8104N-1A1-BX Prefiltru coalescent 1/2" NPT 145 CFM

În stoc
Element: AD7YQL Model: 8104N-1A1-BXCrucea Ref: 4HER8
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
€776.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material boldin aluminiu anodizat
Tip de scurgereAutomat
Evaluare filtru0.01 microni
Max. curgereCfm 145
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.130 grade F
Inălțime totală11.3 "
Lățimea totală3.3 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
MărimeaMiniatură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. curgerePreț
PARKER 8104N-1A1-DX Filtru coalescent 1/2" NPT 316 cfm | AD7YQM 4HER9 8104N-1A1-DXCfm 316€812.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8104N-1A1-BX Prefiltru coalescent 1/2" NPT 145 CFM
€776.11 /unitate