Sertizorul pentru furtun Parker 82C-061L este ideal pentru repararea sau crearea de noi linii de furtun hidraulic la fața locului. Acest sertzor portabil de furtun permite utilizatorilor să creeze ansambluri de furtunuri de calitate din fabrică și este utilizat în industria auto, construcții, minerit și marină.
Caracteristici:
- Sertizorul pentru furtun Parker 82C-061L are un design eficient de încărcare inferioară, care oferă ușurință în gestionarea ansamblurilor de furtun lungi.
- Dispune de matrițe legate care împiedică deplasarea sau nepotrivirea segmentelor.
- Acest sertzor pentru furtun Parker este echipat cu sistemul exclusiv Parkalign al mărcii pentru o potrivire exactă în matriță pentru o sertizare perfectă.
- Vine cu un autocolant bogat în informații care oferă lista de combinații adecvate de furtun și fiting, uneltele necesare și specificațiile de sertizare pentru diferite combinații de furtun și fiting.
- Acest sertzor pentru furtun are matrițe codate prin culori pentru o identificare ușoară și timp de configurare redus.
Accesorii compatibile:
- Parker 1 / 4 Inch, 3 / 8 inch, 1 / 2 Inch,5 / 8 Inch și 3 / 4 Inch Matrice de sertizare: Sunt un accesoriu esențial și compatibil conceput pentru a funcționa perfect cu sertizarea furtunului. Aceste matrițe specializate sunt special concepute pentru sertizarea furtunurilor cu precizie și fiabilitate, asigurând o conexiune sigură și fără scurgeri.
Întrebări frecvente:
Î. Care este presiunea nominală a acestui sertzor de furtun?
A. Sertizorul pentru furtun Parker 82C-061L are o putere nominală de 10000 psi.
Î. Care este forța maximă pe care o poate exercita acest sertzor de furtun?
A. Sertizorul pentru furtun Parker 82C-061L are o forță de sertizare maximă de 30 de tone.
Î. Care este dimensiunea maximă a furtunului la care poate funcționa acest sertzor de furtun?
A. Acest sertzor de furtun are o capacitate maximă de sertizare a furtunurilor cu diametrul de 1-1/4 inch.
Î. Ce este presiunea diferențială?
A. Presiunea diferențială este definită ca diferența de presiune între două puncte date. Poate fi măsurat utilizând senzori de presiune diferențială pentru a detecta creșterea/scăderea presiunii în interiorul unui sistem.
Î. Cum funcționează procesul de sertizare cu acest sertzor pentru furtun Parker?
A. Procesul de sertizare implică plasarea furtunului și montarea acestuia în furtunul de marcă instrumentul de sertizare moare, apoi activând sistemul hidraulic pentru a comprima matrițele, creând o conexiune sertizată sigură. Acest proces asigură o îmbinare fără scurgeri și fiabilă.
Î. Există măsuri de siguranță sau recomandări de urmat atunci când utilizați acest instrument?
R. Da, siguranța este preocupare atunci când lucrați cu echipamente hidraulice. Utilizatorii trebuie să poarte echipament individual de protecție adecvat și să respecte practicile recomandate descrise în manualul de utilizare pentru a preveni accidentele și rănile.