Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Garnitură de compresie PARKER 8BF8-316, compresie cu două virole, dimensiune 1/2 inch, inox | AB2ZQW 1PZH3

PARKER 8BF8-316 Fiting de compresie, compresie cu două virole, dimensiune 1/2 inch, inox

În stoc
Articol: AB2ZQW Model: 8BF8-316Cruce Ref: 1PZH3
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
€10.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmenajarea de compresie
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneA-LOK (R)
Material316 SS
ModelaManșon din spate
StilComponente
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Tub exterior Dia.1 / 2 "
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seria A-LOK manșon din spate folosită în mod obișnuit pentru a asigura conexiuni fără scurgeri în analizoare; și sisteme de control, proces și instrumente, cum ar fi liniile de detectare și panourile de control offshore
    • Dispune de virole întărite pentru conexiuni etanșe și o etanșare a tubului la inel O pentru etanșarea ansamblului într-o gamă largă de condiții de temperatură și presiune ridicată
    • Suprafata tratata cu Suparcase pentru intarirea eficienta a materialelor si nuci placate cu argint pentru a asigura rezistenta la fiere in timpul machiajului
    • Respectă standardele ASME SA-479, tip 316-SS, BS970 316-S31, DIN 4401, ASTM A276 tip 316

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial de bazăMaterial corpPresiune maximăDimensiunea conducteiModelaStilTemp. GamăPreț
Garnitură de compresie PARKER 4MSC2N-316, compresie cu două virole, dimensiune 1/4 inch, inox | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSMetal316 oțel inoxidabil9100 psi1 / 8 "-Tub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F€33.13
Garnitură de compresie PARKER 4MSC4N-316, compresie cu două virole, dimensiune 1/4 inch, inox | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Metal316 oțel inoxidabil7500 psi1 / 4 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F€30.40
Garnitură pentru tub PARKER 4MSC6N-316, dimensiune de 1 inch, compresie cu două virole | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSMetal316 oțel inoxidabil7200 psi3 / 8 "---425 grade până la 1200 grade F€45.59
PARKER 4MSC8N-316 Fiting de compresie, compresie cu două ghile, dimensiune 1/4 inch, inox | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Metal316 oțel inoxidabil6600 psi1 / 2 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F€57.44
Garnitură de compresie PARKER 6MSC4N-316, compresie cu două virole, dimensiune 3/8 inch, inox | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Metal316 oțel inoxidabil7200 psi1 / 4 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F€45.82
Garnitură de compresie PARKER 6MSC6N-316, compresie cu două virole, dimensiune 3/8 inch, inox | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Metal316 oțel inoxidabil7200 psi3 / 8 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F€49.26
PARKER 6MSC8N-316 Garnitură de compresie, compresie cu două virole, dimensiune 3/8 inch, inox | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Metal316 oțel inoxidabil7200 psi1 / 2 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F€61.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8BF8-316 Fiting de compresie, compresie cu două virole, dimensiune 1/2 inch, inox
€10.56 /unitate