Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 927723Q Element filtrant 2 microni 50 Gpm 3000 Psi | AB4FVT 1XPK8

PARKER 927723Q Element filtrant 2 microni 50 Gpm 3000 Psi

În stoc
Articol: AB4FVT Model: 927723QRef încrucișat: 1XPK8
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
€370.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement filtrant hidraulic
Filtru de mass-mediaMicroglaza III
Filtrecontaminanții
Max. curgereGPN 50
Microni2
Presiune de funcționare3000 psi
Pecetluifluorocarbon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaMax. curgereMicroniPresiune de funcționarePecetluiPreț
PARKER 940802 Element filtrant 40 Microni 10 GPM 200 PSI | AB4FWE 1XPX5 940802Sintetic10 g / min40200 psiNitril€272.04
PARKER 940803 Element filtrant 40 Microni 10 GPM 200 PSI | AB4FWG 1XPX7 940803Sârmă țesută10 g / min40200 psiNitril€1,132.81
PARKER 926567 Element filtrant 10 Microni 50 GPM 150 PSI | AC2WKQ 2NMT7 926567CelulozăGPN 5010150 psiNitril€62.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 927723Q Element filtrant 2 microni 50 Gpm 3000 Psi
€370.88 /unitate