Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 940802 Element filtrant 40 Microni 10 GPM 200 PSI | AB4FWE 1XPX5

PARKER 940802 Element filtrant 40 Microni 10 GPM 200 PSI

În stoc
Element: AB4FWE Model: 940802Crucea Ref: 1XPX5
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
€272.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement filtrant hidraulic
Filtru de mass-mediaSintetic
Filtrecontaminanții
Tipul locuințeidublu
Max. curgere10 g / min
Microni40
Presiune de funcționare200 psi
PecetluiNitril

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Element de înlocuire ideal pentru utilizarea cu filtre hidraulice portabile atunci când gradul filtrului se schimbă
    • Înlocuirea regulată a elementelor de filtrare asigură filtrarea eficientă și debitele dorite
    • Vine cu o garnitură de nitril pentru o rezistență mare la temperatură și durabilitate
    • Evaluarea oboselii (PSI) (150)

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaMax. curgereMicroniPresiune de funcționarePecetluiPreț
PARKER 927723Q Element filtrant 2 microni 50 Gpm 3000 Psi | AB4FVT 1XPK8 927723QMicroglaza IIIGPN 5023000 psifluorocarbon€370.88
PARKER 940803 Element filtrant 40 Microni 10 GPM 200 PSI | AB4FWG 1XPX7 940803Sârmă țesută10 g / min40200 psiNitril€1,132.81
PARKER 926567 Element filtrant 10 Microni 50 GPM 150 PSI | AC2WKQ 2NMT7 926567CelulozăGPN 5010150 psiNitril€62.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 940802 Element filtrant 40 Microni 10 GPM 200 PSI
€272.04 /unitate