Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 940803 Element filtrant 40 Microni 10 GPM 200 PSI | AB4FWG 1XPX7

PARKER 940803 Element filtrant 40 Microni 10 GPM 200 PSI

În stoc
Articol: AB4FWG Model: 940803Crucea Ref: 1XPX7
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
€1,132.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement filtrant hidraulic
Filtru de mass-mediaSârmă țesută
Filtrecontaminanții
Tipul locuințeidublu
Max. curgere10 g / min
Microni40
Presiune de funcționare200 psi
PecetluiNitril

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.998
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluarea oboselii (PSI) (150)

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaMax. curgereMicroniPresiune de funcționarePecetluiPreț
PARKER 927723Q Element filtrant 2 microni 50 Gpm 3000 Psi | AB4FVT 1XPK8 927723QMicroglaza IIIGPN 5023000 psifluorocarbon€370.88
PARKER 940802 Element filtrant 40 Microni 10 GPM 200 PSI | AB4FWE 1XPX5 940802Sintetic10 g / min40200 psiNitril€272.04
PARKER 926567 Element filtrant 10 Microni 50 GPM 150 PSI | AC2WKQ 2NMT7 926567CelulozăGPN 5010150 psiNitril€62.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 940803 Element filtrant 40 Microni 10 GPM 200 PSI
€1,132.81 /unitate