Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj rapid PARKER BST-4, dimensiune 1/2 inch, debit mare | AC4XUM 31A958

PARKER Cuplaj rapid BST-4, dimensiune 1/2 inch, debit mare

În stoc
Articol: AC4XUM Model: BST-4Crucea Ref: 31A958

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€49.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpAlamă
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareaAlamă
Rata de curgere12 Gal / min
Lungime1 63 / 64 "
Tip blocareBile de blocare
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare2200 Psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă2200 psi
Max. Presiune de lucru2200 Psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerBST-4
Dimensiune țeavă NPT1 / 2 "
Material sigiliuNitril
Material pentru mânecăAlamă
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1 / 2-14 "
Tip filetFemeie
TipCuplaj (corp)
Tipul supapeiNevalutat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial corpMarimea corpuluiMax. Presiune de lucruSchimbul ParkerDimensiune de filetTip filetfinalizareaPreț
Cuplaj rapid PARKER BST-1, dimensiune 1/8 inch, debit mare | AC4XUF 31A952 BST-12500 psiAlamă1 / 8 "2500 PSIBST-11 / 8-27 "FemeieAlamă€23.85
Cuplaj rapid PARKER BST-1M, dimensiune 1/8 inch, debit mare | AC4XUG 31A953 BST-1M2500 psiAlamă1 / 8 "2500 PSIBST-1M1 / 8-27 "MasculinAlamă€25.47
Cuplaj rapid PARKER BST-2, dimensiune 1/4 inch, debit mare | AC4XUH 31A954 BST-25200 psiAlamă1 / 4 "5200 PsiBST-21 / 4-18 "FemeieAlamă€27.48
Cuplaje rapide PARKER BST-2M, dimensiune 1/4 inch, debit mare | AC4XUJ 31A955 BST-2M5200 psiAlamă1 / 4 "5200 PsiBST-2M1 / 4-18 "MasculinAlamă€27.39
Cuplaje rapide PARKER BST-3, dimensiune 3/8 inch, debit mare | AC4XUK 31A956 BST-32700 psiAlamă3 / 8 "2700 PsiBST-33 / 8-18 "FemeieAlamă€35.05
Cuplaj rapid PARKER BST-3M, dimensiune 3/8 inch, debit mare | AC4XUL 31A957 BST-3M2700 psiAlamă3 / 8 "2700 PsiBST-3M3 / 8-18 "MasculinAlamă€35.05
Cuplaj rapid PARKER BST-4M, dimensiune 1/2 inch, debit mare | AC4XUN 31A959 BST-4M2200 psiAlamă1 / 2 "2200 PsiBST-4M1 / 2-14 "MasculinAlamă€52.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid BST-4, dimensiune 1/2 inch, debit mare
€49.85 /unitate