Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER CSH101B Supapă de transfer tip bilă, 10 gpm, oțel | AD7DBA 4DML3

PARKER CSH101B Supapă cu bilă tip cartuș, 10 gpm, oțel

În stoc
Element: AD7DBA Model: CSH101BRef. încrucișat: 4DML3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€72.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolShuttle Valve
Rata de curgere10 Gal / min
Cuplul de instalare48 lbs-ft
Max. curgere10 g / min
Max. Flux GPM10
Max. Presiunea de admisie5000 psi
Presiune maximă5000 psi
Max. Viscozitate45-2000 SSU
Temperatura de operare.-34 grade până la 121 grade C
Debit nominal10 Gpm
Material sigiliuNitril
Materialul supapeiOţel
Tipul supapeiNavetă
Cale3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481801050
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Cavitatea supapei (C10-3)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER CSH101B Supapă cu bilă tip cartuș, 10 gpm, oțel
€72.64 /unitate