Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mamelon PARKER FEM-752-12FO, dimensiune 3/4 inch, oțel | AC4XMM 31A819

PARKER Mamelon FEM-752-12FO, dimensiune 3/4 inch, oțel

În stoc
Element: AC4XMM Model: FEM-752-12FOCrucea Ref: 31A819
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
€188.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 4 "
Tip conexiuneUN
finalizareaChromium 6 Gratuit
Rata de curgere26 Gal / min
Lungime3 25 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare3625 Psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă3625 psi
Max. Presiune de lucru3625 Psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Filetul inelului O (in.)1-1 / 16
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerFEM-752-12FO
Placarezinc
Filet drept SAE (In.)1-1 / 16
Material sigiliuPoliuretan și nitril
StilNon-deversare
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1 1/16-12 "
Tip filetFemeie
TipCuplaj jumătate masculin
Proiectarea supapelorNespus
Tipul supapeiNon-deversare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481200050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSchimbul ParkerMarimea corpuluiTip conexiuneStilDimensiune de filetTip filetRata de curgereLungimePreț
Mamelon PARKER FEM-252-4FP, dimensiune 1/4 inch, oțel | AC4XMD 31A811 FEM-252-4FPFEM-252-4FP1 / 4 "NPSFNon-deversare1 / 4-18 "Femeie3 Gal / min1 23 / 32 "€106.06
Mamelon PARKER FEM-252-6FO, dimensiune 1/4 inch, oțel | AC4XME 31A812 FEM-252-6FOFEM-252-6FO1 / 4 "UNNon-deversare9 / 16-18Femeie3 Gal / min1 61 / 64 "€106.06
Mamelon PARKER FEM-752-12FP, dimensiune 3/4 inch, oțel | AC4XMN 31A820 FEM-752-12FPFEM-752-12FP3 / 4 "UNNon-deversare3 / 4-14 "Femeie26 Gal / min3.375 "€194.99
Mamelon PARKER FEC-502-10FO, dimensiune 1/2 inch, oțel | BX2QJL FEC-502-10FO-1 / 2 "UNFConectați sub presiune, fără vărsare7 / 8-14Femeie12 Gal / min-€129.26
RFQ
Mamelon PARKER FEC-752-12FO, dimensiune 3/4 inch, oțel | BX3LTP FEC-752-12FO-3 / 4 "UNFConectați sub presiune, fără vărsare1 1/16-12 "Femeie26 Gal / min-€492.30
RFQ
Mamelon PARKER FEM-502-10BMS, dimensiune 1/2 inch, oțel | BX3LTV FEM-502-10BMS-1 / 2 "NPTFNon-deversare1-14Etanșare față de parapet masculin12 Gal / min-€61.49
RFQ
Mamelon PARKER FEM-622-12FO, dimensiune 5/8 inch, oțel | BX3LTZ FEM-622-12FO-5 / 8 "UNFNon-deversare1 1/16-12 "Femeie20 Gal / min-€87.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon FEM-752-12FO, dimensiune 3/4 inch, oțel
€188.42 /unitate