Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mamelon PARKER FEM-252-6FO, dimensiune 1/4 inch, oțel | AC4XME 31A812

PARKER Mamelon FEM-252-6FO, dimensiune 1/4 inch, oțel

În stoc
Element: AC4XME Model: FEM-252-6FOCrucea Ref: 31A812
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
€106.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneUN
finalizareaChromium 6 Gratuit
Rata de curgere3 Gal / min
Lungime1 61 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare4568 Psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă4568 PSI
Max. Presiune de lucru4568 Psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Filetul inelului O (in.)9/16
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerFEM-252-6FO
Placarezinc
Filet drept SAE (In.)9/16
Material sigiliuPoliuretan și nitril
StilNon-deversare
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet9 / 16-18
Tip filetFemeie
TipCuplaj jumătate masculin
Proiectarea supapelorNespus
Tipul supapeiNon-deversare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8481200050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSchimbul ParkerMarimea corpuluiTip conexiuneStilDimensiune de filetTip filetRata de curgereLungimePreț
Mamelon PARKER FEM-252-4FP, dimensiune 1/4 inch, oțel | AC4XMD 31A811 FEM-252-4FPFEM-252-4FP1 / 4 "NPSFNon-deversare1 / 4-18 "Femeie3 Gal / min1 23 / 32 "€106.06
Mamelon PARKER FEM-752-12FO, dimensiune 3/4 inch, oțel | AC4XMM 31A819 FEM-752-12FOFEM-752-12FO3 / 4 "UNNon-deversare1 1/16-12 "Femeie26 Gal / min3 25 / 64 "€188.42
Mamelon PARKER FEM-752-12FP, dimensiune 3/4 inch, oțel | AC4XMN 31A820 FEM-752-12FPFEM-752-12FP3 / 4 "UNNon-deversare3 / 4-14 "Femeie26 Gal / min3.375 "€194.99
Mamelon PARKER FEC-502-10FO, dimensiune 1/2 inch, oțel | BX2QJL FEC-502-10FO-1 / 2 "UNFConectați sub presiune, fără vărsare7 / 8-14Femeie12 Gal / min-€129.26
RFQ
Mamelon PARKER FEC-752-12FO, dimensiune 3/4 inch, oțel | BX3LTP FEC-752-12FO-3 / 4 "UNFConectați sub presiune, fără vărsare1 1/16-12 "Femeie26 Gal / min-€492.30
RFQ
Mamelon PARKER FEM-502-10BMS, dimensiune 1/2 inch, oțel | BX3LTV FEM-502-10BMS-1 / 2 "NPTFNon-deversare1-14Etanșare față de parapet masculin12 Gal / min-€61.49
RFQ
Mamelon PARKER FEM-622-12FO, dimensiune 5/8 inch, oțel | BX3LTZ FEM-622-12FO-5 / 8 "UNFNon-deversare1 1/16-12 "Femeie20 Gal / min-€87.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon FEM-252-6FO, dimensiune 1/4 inch, oțel
€106.06 /unitate