Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER Mamelon FEM-622-12FO, dimensiune 5/8 inch, oțel

În stoc
Articol: BX3LTZ Model: FEM-622-12FO
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
€153.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material corpOţel
Marimea corpului5 / 8 "
Tip conexiuneUNF
Rata de curgere20 Gal / min
Max. Presiunea de funcționare3625 Psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Max. Presiune de lucru3625 Psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Placarezinc
Material sigiliuPoliuretan și nitril
StilNon-deversare
Dimensiune de filet1 1/16-12 "
Tip filetFemeie
Tipul supapeiNon-deversare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105

Variante de produs

ProdusModelSchimbul ParkerMarimea corpuluiTip conexiuneStilDimensiune de filetTip filetRata de curgereLungimePreț
Mamelon PARKER FEM-252-4FP, dimensiune 1/4 inch, oțel | AC4XMD 31A811 FEM-252-4FPFEM-252-4FP1 / 4 "NPSFNon-deversare1 / 4-18 "Femeie3 Gal / min1 23 / 32 "€108.50
Mamelon PARKER FEM-252-6FO, dimensiune 1/4 inch, oțel | AC4XME 31A812 FEM-252-6FOFEM-252-6FO1 / 4 "UNNon-deversare9 / 16-18Femeie3 Gal / min1 61 / 64 "€108.50
Mamelon PARKER FEM-752-12FO, dimensiune 3/4 inch, oțel | AC4XMM 31A819 FEM-752-12FOFEM-752-12FO3 / 4 "UNNon-deversare1 1/16-12 "Femeie26 Gal / min3 25 / 64 "€193.56
Mamelon PARKER FEM-752-12FP, dimensiune 3/4 inch, oțel | AC4XMN 31A820 FEM-752-12FPFEM-752-12FP3 / 4 "UNNon-deversare3 / 4-14 "Femeie26 Gal / min3.375 "€200.39
Mamelon PARKER FEC-502-10FO, dimensiune 1/2 inch, oțel | BX2QJL FEC-502-10FO-1 / 2 "UNFConectați sub presiune, fără vărsare7 / 8-14Femeie12 Gal / min-€129.26
RFQ
Mamelon PARKER FEC-752-12FO, dimensiune 3/4 inch, oțel | BX3LTP FEC-752-12FO-3 / 4 "UNFConectați sub presiune, fără vărsare1 1/16-12 "Femeie26 Gal / min-€492.30
RFQ
Mamelon PARKER FEM-502-10BMS, dimensiune 1/2 inch, oțel | BX3LTV FEM-502-10BMS-1 / 2 "NPTFNon-deversare1-14Etanșare față de parapet masculin12 Gal / min-€106.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon FEM-622-12FO, dimensiune 5/8 inch, oțel
€153.79 /unitate