Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER FPE320-1V Cartuș plisat 14 Gpm 1 Mic | AE9ZHM 6PAV5

PARKER FPE320-1V Cartuș plisat 14 Gpm 1 Mic

În stoc
Articol: AE9ZHM Model: FPE320-1VCrucea Ref: 6PAV5
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
€236.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru plisat
Filtru de mass-mediaCeluloză impregnată fenolic
Rata de curgere14 g / min
Înălţime19.75 "
În interiorul Dia.1"
Presiune maximă35 psi
Max. Temp.250 grade F
Microni1
În afara Dia.2.5 "
reduceParticule

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)54.36
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Filtru de mass-mediaRata de curgereÎnălţimeÎn interiorul Dia.Presiune maximăMax. Temp.MicroniPreț
PARKER FP310-20 Cartuș filtru plisat, lungime 9-5/8 inch, plasă din polipropilenă | AC2YPP 2P696 PC310-209.625 "Celuloză impregnată fenolic / miez de oțel ETP5 g / min10 "1"150 psi250 grade F20€38.57
PARKER PG-10110-002-01 Cartuș plisat 5 Gpm 0.2 Mic | AD9AAB 4NVU4 PG-10110-002-012.75 "Polipropilenă5 g / min10 "1-1/16 "35 psi160 grade F0.2€106.15
PARKER PG-10110-005-01 Cartuș plisat 5 Gpm 0.5 Mic | AD9AAC 4NVU5 PG-10110-005-012.75 "Polipropilenă5 g / min10 "1-1/16 "35 psi160 grade F0.5€108.08
PARKER PG-10110-300-01 Cartuș plisat 10 Gpm 30 Mic | AD9AAD 4NVU6 PG-10110-300-012.75 "Polipropilenă10 g / min10 "1-1/16 "35 psi160 grade F30€99.96
PARKER PG-10120-002-01 Cartuș plisat 10 Gpm 0.2 Mic | AD9AAE 4NVU7 PG-10120-002-012.75 "Polipropilenă10 g / min20 "1-1/16 "35 psi160 grade F0.2€199.38
PARKER PG-10120-005-01 Cartuș plisat 10 Gpm 0.5 Mic | AD9AAF 4NVU8 PG-10120-005-012.75 "Polipropilenă10 g / min20 "1-1/16 "35 psi160 grade F0.5€212.39
PARKER PG-10120-300-01 Cartuș plisat 20 Gpm 30 Mic | AD9AAG 4NVU9 PG-10120-300-012.75 "Polipropilenă20 g / min20 "1-1/16 "35 psi160 grade F30€190.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER FPE320-1V Cartuș plisat 14 Gpm 1 Mic
€236.95 /unitate