Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER FTC-12 Union Tee Pfa și Pvdf Flare 3/4 inch | AC2JKD 2KNV9

PARKER FTC-12 Union Tee Pfa și Pvdf Flare 3/4 inch

În stoc
Articol: AC2JKD Model: FTC-12Crucea Ref: 2KNV9
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
€336.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
Material corpPFA / PVDF
Tip conexiuneflăcăraie
Flare Type45 grade
Presiune maximă125 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 212 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PARFLARE

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea tubuluiDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăLungimePkg. Cant.Preț
PARKER 164PMT-4 Union Tee 1/4 In | AA3GLC 11K693 164 PMT-4-40 până la 200 grade F--1 / 4 "---1.7 "1€21.89
PARKER 164PMT-8 Unire Tee 1/2 In | AA3GLF 11K696 164 PMT-8-40 până la 200 grade F--1 / 2 "---2.54 "1€59.19
PARKER 164PMT-10 Unire Tee 5/8 In | AA3GLG 11K697 164 PMT-10-40 până la 200 grade F--5 / 8 "---3.26 "1€100.51
PARKER FTC-6 Union Tee Pfa și Pvdf Flare 3/8 inch | AC2JKE 2KNW2 FTC-60 de grade până la 212 de grade F-PFA / PVDF3 / 8 "-flăcăraie--1€227.89
PARKER FTC-8 Union Tee Pfa și Pvdf Flare 1/2 inch | AC2JKF 2KNW3 FTC-80 de grade până la 212 de grade F-PFA / PVDF1 / 2 "-flăcăraie--1€282.47
PARKER 12ET12-S Union Tee din oțel carbon A-lok 3/4in | AF7GBV 20YX48 12ET12-S-20 grade până la 800 grade FOtel carbonOtel carbon3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R)1-1/16 "-1€223.97
PARKER 1ET1-316 Union Tee din oțel inoxidabil A-lok 1/16 inch | AF7GLA 20YX69 1ET1-316-425 grade până la 1200 grade FOţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 16 "1 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "-1€243.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER FTC-12 Union Tee Pfa și Pvdf Flare 3/4 inch
€336.99 /unitate