Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 164PMT-8 Unire Tee 1/2 In | AA3GLF 11K696

PARKER 164PMT-8 Unire Tee 1/2 in

În stoc
Element: AA3GLF Model: 164 PMT-8Crucea Ref: 11K696
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
€59.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
ConexiuneTub x Tub x Tub
Materialul garnituriiBuna N
Lungime2.54 "
MaterialAlamă
Presiune250 PSI
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipApăsați pentru a vă conecta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea tubuluiDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăLungimePkg. Cant.Preț
PARKER 164PMT-4 Union Tee 1/4 In | AA3GLC 11K693 164 PMT-4-40 până la 200 grade F--1 / 4 "---1.7 "1€21.89
PARKER 164PMT-10 Unire Tee 5/8 In | AA3GLG 11K697 164 PMT-10-40 până la 200 grade F--5 / 8 "---3.26 "1€100.51
PARKER FTC-12 Union Tee Pfa și Pvdf Flare 3/4 inch | AC2JKD 2KNV9 FTC-120 de grade până la 212 de grade F-PFA / PVDF3 / 4 "-flăcăraie--1€336.99
PARKER FTC-6 Union Tee Pfa și Pvdf Flare 3/8 inch | AC2JKE 2KNW2 FTC-60 de grade până la 212 de grade F-PFA / PVDF3 / 8 "-flăcăraie--1€227.89
PARKER FTC-8 Union Tee Pfa și Pvdf Flare 1/2 inch | AC2JKF 2KNW3 FTC-80 de grade până la 212 de grade F-PFA / PVDF1 / 2 "-flăcăraie--1€282.47
PARKER 12ET12-S Union Tee din oțel carbon A-lok 3/4in | AF7GBV 20YX48 12ET12-S-20 grade până la 800 grade FOtel carbonOtel carbon3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R)1-1/16 "-1€223.97
PARKER 1ET1-316 Union Tee din oțel inoxidabil A-lok 1/16 inch | AF7GLA 20YX69 1ET1-316-425 grade până la 1200 grade FOţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 16 "1 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "-1€243.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 164PMT-8 Unire Tee 1/2 in
€59.19 /unitate