Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pungă filtrantă PARKER G2PE5-Q, dimensiune de 2 inchi, 100 microni | AD8ZXE 4NVE7

PARKER G2PE5-Q Pungă de filtru, dimensiune de 2 inchi, 100 microni

În stoc
Articol: AD8ZXE Model: G2PE5-QCrucea Ref: 4NVE7
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
€273.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Bag
Suprafață (pătrat-ft)4.50
Material de bazăPâslă
Tip gulerInel
Diametru7"
Dimensiunea filtrului2
finalizarealustruit
Înălţime31.5 "
Lungime31.5 "
MaterialPâslă din poliester
Max. curgereGPN 160
Max. Temp.275 grade F
Microni5
reduceparticule
Material inelPoliester
Stil de cusăturăSudate
TipÎndepărtarea particulelor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS5911900080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pungă filtrantă Fulflo concepută pentru filtrarea lichidelor, folosită pentru îndepărtarea contaminanților solizi cu un filtru de 5 microni; ideal pentru vopsele, vopsele și industria alimentară și a băuturilor
    • Dispune de inel de prindere din oțel carbon și Quick-Seal pentru etanșare strânsă în vase competitive
    • Echipat cu o suprafață vitrată pentru controlul eficient al pătrunderii fibrelor în produsul filtrat
    • Corp din pâslă din poliester capabil să manipuleze debitele de până la 160 GPM

Variante de produs

ProdusModelMicroniSuprafață (pătrat-ft)Dimensiunea filtruluiMaterial inelÎnălţimeLungimeMaterialMax. curgerePkg. Cant.Preț
Pungă filtrantă PARKER G1PE1-Q, dimensiune 1 inch | AD8ZWW 4NVD8 G1PE1-Q12.501Poliester17.5 "17.5 "Pâslă din poliesterGPN 8010€201.82
Pungă filtrantă PARKER G1PE5-Q, dimensiune 1 inch | AD8ZWX 4NVD9 G1PE5-Q52.501Poliester17.5 "17.5 "Pâslă din poliesterGPN 8010€194.13
Pungă filtrantă PARKER G1PE10-Q, dimensiune 1 inch | AD8ZWY 4NVE1 G1PE10-Q102.501Poliester17.5 "17.5 "Pâslă din poliesterGPN 8010€201.80
Pungă filtrantă PARKER G1PE25-Q, dimensiune 1 inch | AD8ZWZ 4NVE2 G1PE25-Q252.501Poliester17.5 "17.5 "Pâslă din poliesterGPN 8010€192.00
Pungă filtrantă PARKER G1PE50-Q, dimensiune 1 inch | AD8ZXA 4NVE3 G1PE50-Q502.501Poliester17.5 "17.5 "Pâslă din poliesterGPN 8010€192.00
Pungă filtrantă PARKER G1PE200-Q, dimensiune 1 inch | AD8ZXC 4NVE5 G1PE200-Q2002.501Poliester17.5 "17.5 "Pâslă din poliesterGPN 8010€200.65
Pungă filtrantă PARKER G2PE10-Q, dimensiune de 2 inchi, 200 microni | AD8ZXF 4NVE8 G2PE10-Q104.502Poliester31.5 "31.5 "Pâslă din poliesterGPN 16010€260.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER G2PE5-Q Pungă de filtru, dimensiune de 2 inchi, 100 microni
€273.70 /ambalaj