Pungă filtrantă PARKER G1PE1-Q, dimensiune 1 inch | AD8ZWW 4NVD8

PARKER G1PE1-Q Pungă de filtru, dimensiune 1 inch

În stoc
Articol: AD8ZWW Model: G1PE1-QCrucea Ref: 4NVD8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€201.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Bag
Suprafață (pătrat-ft)2.50
Material de bazăPâslă
Tip gulerInel
Diametru7"
Dimensiunea filtrului1
finalizarealustruit
Înălţime17.5 "
Lungime17.5 "
MaterialPâslă din poliester
Max. curgereGPN 80
Max. Temp.275 grade F
Microni1
reduceparticule
Material inelPoliester
Stil de cusăturăSudate
TipÎndepărtarea particulelor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.277
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)33.27
Codul HS5911900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMicroniSuprafață (pătrat-ft)Dimensiunea filtruluiMaterial inelÎnălţimeLungimeMaterialMax. curgerePkg. Cant.Preț
Pungă filtrantă PARKER G1PE5-Q, dimensiune 1 inch | AD8ZWX 4NVD9 G1PE5-Q52.501Poliester17.5 "17.5 "Pâslă din poliesterGPN 8010€194.13
Pungă filtrantă PARKER G1PE10-Q, dimensiune 1 inch | AD8ZWY 4NVE1 G1PE10-Q102.501Poliester17.5 "17.5 "Pâslă din poliesterGPN 8010€201.80
Pungă filtrantă PARKER G1PE25-Q, dimensiune 1 inch | AD8ZWZ 4NVE2 G1PE25-Q252.501Poliester17.5 "17.5 "Pâslă din poliesterGPN 8010€192.00
Pungă filtrantă PARKER G1PE50-Q, dimensiune 1 inch | AD8ZXA 4NVE3 G1PE50-Q502.501Poliester17.5 "17.5 "Pâslă din poliesterGPN 8010€192.00
Pungă filtrantă PARKER G1PE200-Q, dimensiune 1 inch | AD8ZXC 4NVE5 G1PE200-Q2002.501Poliester17.5 "17.5 "Pâslă din poliesterGPN 8010€200.65
Pungă filtrantă PARKER G2PE5-Q, dimensiune de 2 inchi, 100 microni | AD8ZXE 4NVE7 G2PE5-Q54.502Poliester31.5 "31.5 "Pâslă din poliesterGPN 16010€273.70
Pungă filtrantă PARKER G2PE10-Q, dimensiune de 2 inchi, 200 microni | AD8ZXF 4NVE8 G2PE10-Q104.502Poliester31.5 "31.5 "Pâslă din poliesterGPN 16010€260.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER G1PE1-Q Pungă de filtru, dimensiune 1 inch
€201.82 /ambalaj