Pungă filtrantă PARKER G2PE10-Q, dimensiune de 2 inchi, 200 microni | AD8ZXF 4NVE8

PARKER G2PE10-Q Pungă de filtru, dimensiune de 2 inchi, 200 microni

În stoc
Articol: AD8ZXF Model: G2PE10-QCrucea Ref: 4NVE8

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€260.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Bag
Suprafață (pătrat-ft)4.50
Material de bazăPâslă
Tip gulerInel
Diametru7"
Dimensiunea filtrului2
finalizarealustruit
Înălţime31.5 "
Lungime31.5 "
MaterialPâslă din poliester
Max. curgereGPN 160
Max. Temp.275 grade F
Microni10
reduceparticule
Material inelPoliester
Stil de cusăturăSudate
TipÎndepărtarea particulelor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)49.28
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS5911900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMicroniSuprafață (pătrat-ft)Dimensiunea filtruluiMaterial inelÎnălţimeLungimeMaterialMax. curgerePkg. Cant.Preț
Pungă filtrantă PARKER G1PE1-Q, dimensiune 1 inch | AD8ZWW 4NVD8 G1PE1-Q12.501Poliester17.5 "17.5 "Pâslă din poliesterGPN 8010€201.82
Pungă filtrantă PARKER G1PE5-Q, dimensiune 1 inch | AD8ZWX 4NVD9 G1PE5-Q52.501Poliester17.5 "17.5 "Pâslă din poliesterGPN 8010€194.13
Pungă filtrantă PARKER G1PE10-Q, dimensiune 1 inch | AD8ZWY 4NVE1 G1PE10-Q102.501Poliester17.5 "17.5 "Pâslă din poliesterGPN 8010€201.80
Pungă filtrantă PARKER G1PE25-Q, dimensiune 1 inch | AD8ZWZ 4NVE2 G1PE25-Q252.501Poliester17.5 "17.5 "Pâslă din poliesterGPN 8010€192.00
Pungă filtrantă PARKER G1PE50-Q, dimensiune 1 inch | AD8ZXA 4NVE3 G1PE50-Q502.501Poliester17.5 "17.5 "Pâslă din poliesterGPN 8010€192.00
Pungă filtrantă PARKER G1PE200-Q, dimensiune 1 inch | AD8ZXC 4NVE5 G1PE200-Q2002.501Poliester17.5 "17.5 "Pâslă din poliesterGPN 8010€200.65
Pungă filtrantă PARKER G2PE5-Q, dimensiune de 2 inchi, 100 microni | AD8ZXE 4NVE7 G2PE5-Q54.502Poliester31.5 "31.5 "Pâslă din poliesterGPN 16010€273.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER G2PE10-Q Pungă de filtru, dimensiune de 2 inchi, 200 microni
€260.11 /ambalaj