Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER GECR-42 Cot de reducere 90 Pfa compresie 1/4 inch x 1/8in | AB9EDE 2CGE5

PARKER GECR-42 Cot de reducere 90 Pfa compresie 1/4 inch x 1/8in

În stoc
Element: AB9EDE Model: GECR-42Crucea Ref: 2CGE5
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
€106.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de reducere, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpPFA, PTFE, ETFE
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă225 psi
Temp. Gamă32 de grade până la 266 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "x 1 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PARGRIP

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER GECR-64 Cot de reducere 90 Pfa Compresie 3/8in x 1/4in | AB9EDF 2CGE6 GECR-64225 psi3 / 8 "x 1 / 4"€174.17
PARKER GECR-84 Cot de reducere 90 Pfa compresie 1/2 inch x 1/4in | AB9EDG 2CGE7 GECR-84175 psi1 / 2 "x 1 / 4"€230.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER GECR-42 Cot de reducere 90 Pfa compresie 1/4 inch x 1/8in
€106.23 /unitate