Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER GSC-8 Conector drept Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/2in | AB9ECU 2CGD3

PARKER GSC-8 Conector drept Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/2in

În stoc
Element: AB9ECU Model: GSC-8Crucea Ref: 2CGD3
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
€161.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector drept
Material de bazăPlastic
Material corpPFA, PTFE, ETFE
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă175 psi
Temp. Gamă32 de grade până la 266 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PARGRIP

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER GSC-12 Conector drept Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/4in | AB9ECQ 2CGC8 GSC-12PFA, PTFE, ETFEComprimare150 psi0 de grade până la 266 de grade F3 / 4 "€246.51
PARKER GSC-4 Conector drept Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4in | AB9ECR 2CGD1 GSC-4PFA, PTFE, ETFEComprimare225 psi32 de grade până la 266 de grade F1 / 4 "€112.57
PARKER GSC-6 Conector drept Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/8in | AB9ECT 2CGD2 GSC-6PFA, PTFE, ETFEComprimare225 psi32 de grade până la 266 de grade F3 / 8 "€140.76
Parker FSC-8 Racord de tub Parflare, conector drept, hexagonal de 15/16 inch, tub de 1/2 inch | AC2JKC 2KNV5 FSC-8PFA / PVDFflăcăraie125 psi0 de grade până la 212 de grade F1 / 2 "€225.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER GSC-8 Conector drept Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/2in
€161.80 /unitate