Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaje rapide PARKER H4-62, NPTF de 1/2 inch, multifuncțional, oțel | AC4XPD 31A857

PARKER Cuplaj rapid H4-62, 1/2 inch NPTF, multifuncțional, oțel

În stoc
Articol: AC4XPD Model: H4-62Crucea Ref: 31A857
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
€90.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material de bilăOţel
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareaChromium 6 Gratuit
Rata de curgere12 Gal / min
Tip blocareBile de blocare
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare4000 psi
Max. Temperatura de funcționare.121 grade C
Presiune maximă4000 psi
Max. Presiune de lucru4000 PSI
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerH4-62
Dimensiune țeavă NPT1 / 2 "
Placarezinc
Material sigiliuNitril
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1/2 "-14
Tip filetFemeie
TipCuplaj (corp)
Presiunea în vid27.4 inch-Hg
Proiectarea supapelorPăpuşă
Materialul supapeiOţel
Tipul supapeiPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3393
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481200050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplaj Parker Seria 60 pentru servicii cu abur, conceput pentru sistemele în care este necesară oprirea dublă
    • Conform ISO 7241, seria B; prezintă un design de supapă cu clapetă cu opritor metal pe metal care previne verificarea debitului și menține alinierea
    • Mecanism durabil de blocare cu bile pentru a aduce locația și blocarea împreună în aceeași mișcare

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial de bilăMaterial corpMax. Presiune de lucruMin. Temperatura de funcționare.Temp. De funcționare GamăSchimbul ParkerMaterial sigiliuPreț
Parker BH1-60 Cuplaj rapid, 1/8 inch NPTF, multifuncțional, alamă | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSAlamă3000 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH1-60Nitril€60.12
Cuplaje rapide PARKER BH2-60, NPTF de 1/4 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSAlamă3700 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH2-60Nitril€62.01
Cuplaje rapide PARKER BH3-60, NPTF de 3/8 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSAlamă2700 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH3-60Nitril€81.93
Cuplaje rapide PARKER BH4-60, NPTF de 1/2 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSAlamă3500 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH4-60Nitril€122.27
Cuplaje rapide PARKER BH6-60, NPTF de 3/4 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSAlamă2200 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH6-60Nitril€203.75
Cuplaje rapide PARKER BH8-60, 1 inch NPTF, multifuncțional, alamă | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSAlamă1500 PSI-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH8-60Nitril€348.88
Cuplaje rapide PARKER H1-62, 1/8 inch NPTF, multifuncțional, oțel | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiOţelOţel5000 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FH1-62Nitril€54.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid H4-62, 1/2 inch NPTF, multifuncțional, oțel
€90.59 /unitate