Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER K5B10G Cartuș bobinat șir 5 Gpm 150 microni - Pachet De 6 | AD8ZUH 4NUY2

PARKER K5B10G Cartuș bobinat șir 5 Gpm 150 microni - Pachet de 6

În stoc
Element: AD8ZUH Model: K5B10GCrucea Ref: 4NUY2
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
€264.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru pentru rănire
Filtru de mass-mediaFibră de sticlă
Rata de curgere5 g / min
Înălţime10 "
În interiorul Dia.1"
Presiune maximă35 psi
Max. Temp.750 grade F
Microni150
În afara Dia.2.437 "
reduceParticule

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMicroniFiltru de mass-mediaRata de curgereÎn afara Dia.ÎnălţimeArticolLungimePresiune maximăPkg. Cant.Preț
PARKER T8R20A Cartuș filtru bobinat, 20 inch lungime, 100 microni, polipropilenă | AB2EUM 1LNZ4 T8R20A100 MicronMiez din polipropilenă și polipropilenă5 GPM pe 10 inch2-7/16 "20 "Cartuș filtru pentru rănire20 "-6€164.31
PARKER 8R30 Cartuș filtru bobinat, 30 inch lungime, 100 microni, oțel cositorit | AB2EUQ 1LNZ8 8R30100 MicronMiez din oțel din bumbac și staniu5 GPM pe 10 inch2-7/16 "30 "Cartuș filtru pentru rănire30 "-6€218.54
PARKER 10R20 Cartuș bobinat șir 12 Gpm 75 microni - Pachet De 6 | AB2EUR 1LNZ9 10R2075Miez din oțel din bumbac și staniuGPN 122.5 "20 "Cartuș filtru pentru rănire--6€151.24
PARKER 8R20 Cartuș filtru bobinat, 20 inch lungime, 100 microni, oțel cositorit | AB2EUT 1LPA1 8R20100 MicronMiez din oțel din bumbac și staniu5 GPM pe 10 inch2-7/16 "20 "Cartuș filtru pentru rănire20 "-6€159.18
PARKER 8R10 Cartuș filtru bobinat, lungime 10 inchi, rating de 100 microni, oțel cositorit | AB2EUV 1LPA3 8R10100 MicronMiez din oțel din bumbac și staniu5 GPM pe 10 inch2-7/16 "10 "Cartuș filtru pentru rănire10 "-6€102.66
PARKER 10R20A Cartuș bobinat șir 12 Gpm 75 microni - Pachet De 6 | AB2EUY 1LPA6 10R20A75Miez din bumbac și polipropilenăGPN 122.5 "20 "Cartuș filtru pentru rănire--6€171.52
PARKER M23R10A Cartuș filtru bobinat, lungime 10 inchi, rating de 5 microni, polipropilenă | AB2EVH 1LPF2 M23R10A5 MicronMiez din polipropilenă și polipropilenă5 GPM pe 10 inch2-7/16 "10 "Cartuș filtru pentru rănire10 "35 psi6€88.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER K5B10G Cartuș bobinat șir 5 Gpm 150 microni - Pachet de 6
€264.02 /ambalaj