Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L073800400 Piuliță de montare a cilindrului 5/16in și 7/16in | AG9MXL 20XT71

PARKER L073800400 Piuliță de montare a cilindrului 5/16in și 7/16in

În stoc
Articol: AG9MXL Model: L073800400Crucea Ref: 20XT71

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€7.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița de montare a cilindrului
Mărimea5/16 ", 7/16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)0.56
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
PARKER L073800200 Piuliță de montare a cilindrului 5/16 inch | AG9MXK 20XT70 L0738002005 / 16 "€6.70
PARKER L073800500 Piuliță de montare a cilindrului 7/16in și 9/16in | AG9MXM 20XT72 L0738005007/16 ", 9/16"€7.01
PARKER L073800600 Piuliță de montare cilindru 3/4 inch | AG9MXN 20XT73 L0738006003 / 4 "€7.22
PARKER L073800800 Piuliță de montare a cilindrului Utilizare cu alezaj | AG9MXP 20XT74 L0738008003/4", 7/8", 1-1/16"€7.02
PARKER L073800900 Piuliță de montare pentru cilindru 1-1/4 inch și 1-1/2 inch | AG9MXQ 20XT75 L0738009001-1/4", 1-1/2"€4.15
PARKER L073801100 Piuliță de montare a cilindrului 1-3/4 inch | AG9MXR 20XT76 L0738011001.75mm€9.45
PARKER L073801200 Piuliță de montare a cilindrului 2 inch | AG9MXT 20XT77 L0738012002"€16.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L073800400 Piuliță de montare a cilindrului 5/16in și 7/16in
€7.78 /unitate