Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L66PLNF-4-4 Conector mamă evazat 45 de grade | AE4HLK 5KNH0

PARKER L66PLNF-4-4 Conector mamă evazat 45 de grade

În stoc
Articol: AE4HLK Model: L66PLNF-4-4Crucea Ref: 5KNH0
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
€26.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector flare feminin
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneflăcăraie
Dimensiunea firului flare7 / 16-20
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Presiune maximă294 psi
Dimensiunea conductei7 / 16-20
Temp. Gamă-4 grade până la 176 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER L66PLNF-6-4 Conector mamă evazat 45 de grade | AE4HLL 5KNH1 L66PLNF-6-47 / 16-2011 / 16 "7 / 16-203 / 8 "€43.40
PARKER L66PLNF-6-6 Conector mamă evazat 45 de grade | AE4HLM 5KNH2 L66PLNF-6-65 / 8-1813 / 16 "5 / 18-183 / 8 "€49.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L66PLNF-4-4 Conector mamă evazat 45 de grade
€26.41 /unitate