Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L66PLNF-6-6 Conector mamă evazat 45 de grade | AE4HLM 5KNH2

PARKER L66PLNF-6-6 Conector mamă evazat 45 de grade

În stoc
Articol: AE4HLM Model: L66PLNF-6-6Crucea Ref: 5KNH2
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
€49.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector flare feminin
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneflăcăraie
Dimensiunea firului flare5 / 8-18
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală13 / 16 "
Presiune maximă294 psi
Dimensiunea conductei5 / 18-18
Temp. Gamă-4 grade până la 176 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7412200090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER L66PLNF-4-4 Conector mamă evazat 45 de grade | AE4HLK 5KNH0 L66PLNF-4-47 / 16-2011 / 16 "7 / 16-201 / 4 "€26.41
PARKER L66PLNF-6-4 Conector mamă evazat 45 de grade | AE4HLL 5KNH1 L66PLNF-6-47 / 16-2011 / 16 "7 / 16-203 / 8 "€43.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L66PLNF-6-6 Conector mamă evazat 45 de grade
€49.50 /unitate