Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER M05462443 Supapă manuală în linie 3/4 Npt 3 căi | AC9ATU 3FEG2

PARKER M05462443 Supapă manuală în linie 3/4 Npt 3 căi

În stoc
Element: AC9ATU Model: M05462443Crucea Ref: 3FEG2
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
€2,125.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturPârghie / reținere
Tipul supapei de aer3 căi, 2 poziții
Material corpBronz
Poziția centralăOperații Închise
CFM9.5
Coeficientul de volum9.5
ConexiuneNPT
Presiune maximă200 psi
Inălțime totală3.25 "
Lungime totală12.25 "
Lățimea totală10.75 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-15 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8482200080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăActuator / ReturMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. GamăCFMCoeficientul de volumPresiune maximăPreț
PARKER 404211000 Rolă cu supapă manuală 1/8 Npt 3 căi | AC9ANV 3FDZ3 4042110001 / 2 "Rola / arcAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€242.81
PARKER 404311000 Declanșator supapă manuală 1/8 Npt 3 căi | AC9AQW 3FEA2 4043110001 / 2 "1-Way Tripper / SpringAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€270.02
PARKER 404811000 Comutator supapă manuală 1/8 Npt 3 căi | AC9AQX 3FEA3 4048110001 / 2 "Toggle / SpringAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€263.42
PARKER 404411000 Supapă manuală de control a aerului, 3 căi, 2 poziții, 150 psi | AC9AQY 3FEA4 4044110001 / 2 "Buton / arcAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€249.91
PARKER 404711000 Maneta supapa manuala 1/8 Npt 3 cai | AC9AQZ 3FEA5 4047110001 / 2 "Pârghie / arcAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€267.91
PARKER 404111000 Piston cu supapă manuală 1/8 Npt 3 căi | AC9ARA 3FEA6 4041110001 / 2 "Piston/ArcAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€217.26
PARKER 414111000 Piston cu supapă manuală 1/8 Npt 4 căi | AC9ARB 3FEA7 4141110001 / 2 "Piston/ArcAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€268.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER M05462443 Supapă manuală în linie 3/4 Npt 3 căi
€2,125.76 /unitate