Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER N3154904553 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 120vac | AC9AVY 3FEM7

PARKER N3154904553 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 120 Vca

În stoc
Element: AC9AVY Model: N3154904553Crucea Ref: 3FEM7
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
€952.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / arc
Tipul supapei de aer2 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 125 de grade F
Stilul corpuluiCorp portat
Coeficientul de volum3.8
Legăturile electriceConecteaza
Clasificare NEMANEMA 4
În mod normal Deschis / În mod normal ÎnchisÎn mod normal închis
Inălțime totală8"
Lungime totală3"
Lățimea totală3.5 "
Trece pesteManual fără blocare
Dimensiunea portului pilot1/2 "x 1/2" NPT
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Domeniul de presiune20 la 140 psi
Tehnologie de schimbareÎncetini
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8481200060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiDomeniul de presiuneVoltajPreț
PARKER N3153904549 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 24vdc | AC9AUT 3FEJ6 N3153904549 Global Events3.68"3"3.5 "3 / 8 "20 la 140 psi24 VDC€918.51
PARKER N3154904549 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 24vdc | AC9AUU 3FEJ7 N3154904549 Global Events3.88"3"3.5 "3 / 8 "20 la 140 psi24 VDC€925.77
PARKER N3156904549 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/4 inch 24vdc | AC9AUV 3FEJ8 N3156904549 Global Events8.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 la 140 psi24 VDC€1,196.05
PARKER N3153904553 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 24VDC | AC9AUW 3FEJ9 N3153904553 Global Events9.38.75 "4"4.5 "3 / 8 "20 la 140 psi24 VDC€1,161.53
PARKER N3258504749 Supapă de control a aerului cu solenoid 1-1/4in 24vdc | AC9AUX 3FEK1 N3258504749 Global Events23.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 la 140 psi24 VDC€2,040.62
PARKER N3259504749 Supapă de control a aerului cu solenoid 1-1/4in 24vdc | AC9AUY 3FEK2 N3259504749 Global Events23.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 la 140 psi24 VDC€2,025.67
PARKER N3156904553 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/4 inch 120vac | AC9AWF 3FEN5 N3156904553 Global Events8.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 la 140 psi120 VAC€1,203.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER N3154904553 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 120 Vca
€952.27 /unitate