PARKER N3259504749 Supapă de control a aerului cu solenoid 1-1/4in 24vdc | AC9AUY 3FEK2

PARKER N3259504749 Supapă de control a aerului cu solenoid 1-1/4in 24vdc

În stoc
Element: AC9AUY Model: N3259504749Crucea Ref: 3FEK2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,025.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / arc
Tipul supapei de aer2 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 125 de grade F
Stilul corpuluiCorp portat
Coeficientul de volum23.3
Legăturile electriceConecteaza
Clasificare NEMANEMA 4
În mod normal Deschis / În mod normal ÎnchisÎn mod normal închis
Inălțime totală11.5 "
Lungime totală5.25 "
Lățimea totală6"
Dimensiunea portului pilot1-1 / 2 "x 1-1 / 2" NPT
Dimensiunea conductei1.25 "
Domeniul de presiune25 la 140 psi
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.319
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8481200060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiDomeniul de presiuneVoltajPreț
PARKER N3153904549 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 24vdc | AC9AUT 3FEJ6 N3153904549 Global Events3.68"3"3.5 "3 / 8 "20 la 140 psi24 VDC€918.51
PARKER N3154904549 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 24vdc | AC9AUU 3FEJ7 N3154904549 Global Events3.88"3"3.5 "3 / 8 "20 la 140 psi24 VDC€925.77
PARKER N3156904549 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/4 inch 24vdc | AC9AUV 3FEJ8 N3156904549 Global Events8.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 la 140 psi24 VDC€1,196.05
PARKER N3153904553 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 24VDC | AC9AUW 3FEJ9 N3153904553 Global Events9.38.75 "4"4.5 "3 / 8 "20 la 140 psi24 VDC€1,161.53
PARKER N3258504749 Supapă de control a aerului cu solenoid 1-1/4in 24vdc | AC9AUX 3FEK1 N3258504749 Global Events23.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 la 140 psi24 VDC€2,040.62
PARKER N3154904553 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 120vac | AC9AVY 3FEM7 N3154904553 Global Events3.88"3"3.5 "3 / 8 "20 la 140 psi120 VAC€952.27
PARKER N3156904553 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/4 inch 120vac | AC9AWF 3FEN5 N3156904553 Global Events8.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 la 140 psi120 VAC€1,203.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER N3259504749 Supapă de control a aerului cu solenoid 1-1/4in 24vdc
€2,025.67 /unitate