Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER N38481091 Supapă pilot cu aer, 3 căi, admisie de 1-1/4 inch, 140 psi, 25 cfm | AC9AWU 3FEP8

PARKER N38481091 Supapă pilot cu aer, 3 căi, intrare de 1-1/4 inch, 140 psi, 25 cfm

În stoc
Element: AC9AWU Model: N38481091Crucea Ref: 3FEP8
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
€1,371.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pilot aerian
Actuator / ReturPilot aerian / retur aerian
Coeficientul de volum23.30
Cv23.3
Înălţime7.53 "
Lungime5.25 "
Max. Operarea PSI140
Max. Temp. Gama (F)0 la 125
Numărul de posturi2
Numărul de căi3
Dimensiunea portului pilot NPT (In.)1/4
Presiunea pilotului25
Dimensiunea portului1-1 / 4 admisie, 1-1 / 2 evacuare
TipÎn mod normal Deschis
UtilizeazaAplicații generale de pneumatică
VidPilot extern
Lăţime6.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.24
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8481200080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supapă de reglare a aerului cu 3 căi / 2 poziții utilizată pentru controlul cilindrilor și actuatoarelor de aer în fabricile de oțel, turnătorii și instalațiile de turnare și ștanțare auto
    • Echipat cu un port pilot la distanță cu un mecanism intern de întoarcere a pilotului și capabil să furnizeze fluxuri de aer de până la 25 cfm
    • Supapa de mare viteză pre-lubrifiată permite utilizarea atât cu aer lubrifiat, cât și cu aer nelubrifiat

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumÎnălţimeLungimeDimensiunea portuluiTipLăţimePreț
PARKER N35431091 Pilot de aer cu supapă 3 căi 3/8 inchi | AC9AWG 3FEN6 N35431091 Global Events3.604.78 "3.06 "3/8 intrare, 1/2 evacuareÎn mod normal închis3.31 "€460.38
PARKER N35441091 Pilot de aer cu supapă 3 căi 1 1/2 inch | AC9AWH 3FEN7 N35441091 Global Events3.804.78 "3.06 "1/2 intrare, 1/2 evacuareÎn mod normal închis3.31 "€493.75
PARKER N35461091 Supapă de control a aerului pilot, 3 căi / 2 poziții, dimensiunea orificiului supapei de 3/4 inch | AC9AWJ 3FEN8 N35461091 Global Events9.305.56 "4.07 "3/4 intrare, 1 evacuareÎn mod normal închis4.38 "€726.00
PARKER N35471091 Supapă de control a aerului pilot, 3 căi, admisie de 1 inch, pilot extern | AC9AWK 3FEN9 N35471091 Global Events9.305.56 "4.07 "1 intrare, 1-1 / 4 evacuareÎn mod normal închis4.38 "€728.03
PARKER N36481091 Pilot de aer cu supapă 3 căi 1 1/4 inch | AC9AWL 3FEP1 N36481091 Global Events23.307.53 "5.25 "1-1 / 4 admisie, 1-1 / 2 evacuareÎn mod normal închis6.13 "€1,348.57
PARKER N36491091 Pilot de aer cu supapă 3 căi 1 1/2 inch | AC9AWM 3FEP2 N36491091 Global Events23.307.53 "5.25 "1-1 / 2 admisie, 1-1 / 2 evacuareÎn mod normal închis6.13 "€1,379.86
PARKER N37431091 Supapă de control a aerului pilot, 3 căi, intrare de 3/8 inch, pilot extern | AC9AWP 3FEP4 N37431091 Global Events3.604.78 "3.06 "3/8 intrare, 1/2 evacuareÎn mod normal Deschis3.31 "€500.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER N38481091 Supapă pilot cu aer, 3 căi, intrare de 1-1/4 inch, 140 psi, 25 cfm
€1,371.34 /unitate