Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER N6MT4 T ​​de ramificație tată, nailon, dimensiune 3/8 inch x 3/8 inch dimensiune tub OD, 1/4 inch dimensiune dimensiune țeavă | CT7HJL 2GVD5

PARKER N6MT4 T de ramificație tată, nailon, dimensiune 3/8 inch x 3/8 inch dimensiune tub OD, 1/4 inch dimensiune țeavă

În stoc
Articol: CT7HJL Model: N6MT4Crucea Ref: 2GVD5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€12.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură masculină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiune de filetPkg. Cant.Preț
PARKER 372PTC-4-4 T de ramificație tată, diametru exterior de 1/4 inch, compozit | AA7ZXZ 16W595 372PTC-4-41 / 4 "-9 / 16 "1.42 "---40 grade până la 200 grade F1 / 4 "10€168.46
PARKER 372PTC-6-4 T de ramificație tată, diametru exterior de 3/8 inch, compozit | AA7ZYB 16W597 372PTC-6-43 / 8 "-3 / 4 "1.99 "---40 grade până la 200 grade F1 / 4 "10€410.72
PARKER 372PTC-6-6 T de ramificație tată, diametru exterior de 3/8 inch, compozit | AA7ZYC 16W598 372PTC-6-63 / 8 "-3 / 4 "1.99 "---40 grade până la 200 grade F3 / 8 "10€400.68
PARKER 372PTC-8-4 T de ramificație tată, 1/2 inch diametru exterior, compozit | AA7ZYE 16W601 372PTC-8-41 / 2 "-15 / 16 "2.28 "---40 grade până la 200 grade F1 / 4 "10€339.14
PARKER 372PTC-8-8 T de ramificație tată, diametru exterior de 1/2 inch, compozit | AA7ZYG 16W603 372PTC-8-81 / 2 "-15 / 16 "2.25 "---40 grade până la 200 grade F1 / 2 "10€448.91
PARKER 145F-4-2 T de ramificație tată, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AB3TZE 1VDY6 145F-4-21 / 4 "7 / 16-20--450 la 2800 psi1 / 8 "-65 grade până la 250 grade F-10€118.81
PARKER 145F-6-4 Teu ramificat masculin, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AB3TZF 1VDY8 145F-6-43 / 8 "5 / 8-18--450 la 2800 psi1 / 4 "-65 grade până la 250 grade F-10€185.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER N6MT4 T de ramificație tată, nailon, dimensiune 3/8 inch x 3/8 inch dimensiune tub OD, 1/4 inch dimensiune țeavă
€12.60 /unitate