Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER NBR-4-035-0050 Tub nailon 1/4 inch diametru exterior negru 50 picioare | AC3QTX 2VKR6

PARKER NBR-4-035-0050 Tub nailon 1/4 inch diametru exterior negru 50 picioare

În stoc
Element: AC3QTX Model: NBR-4-035-0050Crucea Ref: 2VKR6
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
€90.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie1700 PSI
CuloriNegru
În interiorul Dia.0.18 "
Lungime50ft
MaterialNailon
Presiune maximă425 PSI
În afara Dia.1 / 4 "
Temp. Gamă-60 la 200 F
TipRezistență ridicată, semi-rigid
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui0.035 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4635
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)35.81
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
PARKER NNR-4-035-0050 Tub nailon 1/4 inch diametru exterior natural 50 picioare | AC3QUK 2VKT9 NNR-4-035-0050Natural€89.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER NBR-4-035-0050 Tub nailon 1/4 inch diametru exterior negru 50 picioare
€90.25 /unitate