Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER NNR-5-040-0050 Tub Nailon 5/16 inch Diametru exterior Natural 50 picioare | AC3QUM 2VKU2

PARKER NNR-5-040-0050 Tub nailon 5/16 inch diametru exterior natural 50 picioare

În stoc
Articol: AC3QUM Model: NNR-5-040-0050Crucea Ref: 2VKU2
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
€129.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie1700 PSI
CuloriNatural
În interiorul Dia.0.233 "
Lungime50ft
MaterialNailon
Presiune maximă425 PSI
În afara Dia.5 / 16 "
Temp. Gamă-60 la 200 F
TipRezistență ridicată, semi-rigid
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui0.040 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.576
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)35.81
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
PARKER NBR-5-040-0050 Tub Nailon 5/16 inch Diametru exterior Negru 50 picioare | AC3QTZ 2VKR8 NBR-5-040-0050Negru€128.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER NNR-5-040-0050 Tub nailon 5/16 inch diametru exterior natural 50 picioare
€129.43 /unitate