Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mamelon PARKER PN354, dimensiunea corpului 3/8 inch, dimensiune filet 1/2 -14 inch, alamă | AG6UDA 48C245

PARKER Mamelon PN354, dimensiunea corpului 3/8 inch, dimensiune filet 1/2 -14 inch, alamă

În stoc
Post: AG6UDA Model: PN354Crucea Ref: 48C245

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€11.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material corpAlamă
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneNPTF
Rata de curgere6 Gal / min
Lungime1.59 "
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare200 psi
Max. Temperatura de funcționare.400 grade F.
Presiune maximă200 psi
Min. Temperatura de funcționare.-20 grade F
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 400 grade F
Material sigiliusilicon
Tipul de etanșareinterfaţă
StilNevalutat
Dimensiune de filet1 / 2-14 "
Tip filetMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7412200025

Variante de produs

ProdusModelTipul de etanșareMaterial corpMarimea corpuluiStilDimensiune de filetTip filetRata de curgereLungimePreț
Mamelon PARKER PN251-25, dimensiunea corpului 1/4 inch, dimensiune filet 1/8 -27 inch, alamă | AD6QRQ 48C219 PN251-25interfaţăAlamă1 / 4 "Nevalutat1 / 8-27 "Masculin3 Gal / min2.5 "€26.60
Mamelon PARKER BPV353, dimensiunea corpului de 3/8 inch, dimensiune filet 3/8 -18 inch, alamă | AD6QRR 48C259 BPV353Supapa tubularăAlamă3 / 8 "Păpuşă3 / 8-18 "Masculin6 Gal / min1.48 "€39.18
Mamelon PARKER BPN251F, dimensiunea corpului 1/4 inch, dimensiune filet 1/8 -27 inch, alamă | AG6UBR 48C213 BPN251FinterfaţăAlamă1 / 4 "Nevalutat1 / 8-27 "Femeie3 Gal / min0.97 "€10.32
Mamelon PARKER BPN252F, dimensiunea corpului 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, alamă | AG6UBT 48C214 BPN252FinterfaţăAlamă1 / 4 "Nevalutat1 / 4-18 "Femeie3 Gal / min1.28 "€9.51
Mamelon PARKER BPN253F, dimensiunea corpului 1/4 inch, dimensiune filet 3/8 -18 inch, alamă | AG6UBU 48C215 BPN253FinterfaţăAlamă1 / 4 "Nevalutat3 / 8-18 "Femeie3 Gal / min1.41 "€27.65
Mamelon PARKER BPN352F, dimensiunea corpului 3/8 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, alamă | AG6UBV 48C216 BPN352FinterfaţăAlamă3 / 8 "Nevalutat1 / 4-18 "Femeie6 Gal / min1.48 "€8.54
Mamelon PARKER BPN353F, dimensiunea corpului 3/8 inch, dimensiune filet 3/8 -18 inch, alamă | AG6UBW 48C217 BPN353FinterfaţăAlamă3 / 8 "Nevalutat3 / 8-18 "Femeie6 Gal / min1.58 "€21.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon PN354, dimensiunea corpului 3/8 inch, dimensiune filet 1/2 -14 inch, alamă
€11.54 /unitate