Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de elemente filtrante PARKER PS701P, 40 microni | AB6KHQ 21U850

PARKER Set de elemente filtrante PS701P, 40 microni

În stoc
Articol: AB6KHQ Model: PS701PCrucea Ref: 21U850

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€52.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit element filtru
Se potrivește06F și 06E
Pentru utilizare cu numărul stocului16A14B18A4BC, 16A18B18A4BC, 16A24B18A4BC, 16A28B18A4BC, 16A34B18A4BC, 16A38B18A4BC, 06E14B18AC, 06E24B18AC, 06E34B18AC, 06F14BC, 06F24BC, 06F34BC, 16G14B18A4BC, 16G18B18A4BC, 16G24B18A4BC, 16G28B18A4BC, 16G34B18A4BC
Microni40
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a rezista la un interval de presiune de la 0 la 250 psig la un interval de temperatură de funcționare de 32 la 175 grade F
    • Pentru utilizare cu filtrele / regulatoarele dintr-o singură bucată din seria 06E și 06F
    • Fabricat din plastic pentru rezistență și durabilitate și echipat cu garnitură din nitril pentru rezistență la ulei
    • Îndepărtează apa, uleiul și particulele de până la 40 microni

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteMicroniPreț
Set de elemente filtrante PARKER PS801P 40 microni | AB6KHX 21U856 PS801P07F și 07E40€59.04
Set de elemente de filtrare pneumatice PARKER EK602B, 40 microni | AB6KJG 21U865 EK602BF60240€102.40
Set de elemente filtrante PARKER PS702P 5 microni | AB6KJJ 21U867 PS702P06F și 06E5€52.68
Set de elemente filtrante PARKER PS802P 5 microni | AB6KJK 21U868 PS802P07F și 07E5€59.05
Set de elemente filtrante PARKER EK602VB 5 microni | AB6KJL 21U869 EK602VBF6025€112.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Set de elemente filtrante PS701P, 40 microni
€52.68 /unitate