Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER SA2127 Kit de cleme pentru tub Ansamblu stivuit 1/2 in | AC2DGE 2HVG9

PARKER SA2127 Kit de cleme pentru tuburi Ansamblu stivuit 1/2 in

În stoc
Element: AC2DGE Model: SA2127Crucea Ref: 2HVG9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€12.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de cleme pentru tub
Înălţime1.8 "
Lungime2.08 "
MaterialOțel și polipropilenă
Temp. Gamă-22 Până la 194 F.
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipAsamblare stivuită
Lăţime1.65 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeDimensiunea tubuluiTipLăţimePreț
PARKER WP2127 Kit de cleme pentru tub Placă de sudură 1/2 in | AC2DFX 2HVG1 WP21271.8 "2.08 "1 / 2 "Placă de sudură1.65 "€10.82
PARKER WP3190 Kit clemă pentru tub Placă de sudură 3/4 in | AC2DFY 2HVG2 WP31901.88 "2.63 "3 / 4 "Placă de sudură1.96 "€11.94
PARKER RN2127 Kit cleme tubulare șină de montare 1/2 inch | AC2DGB 2HVG5 RN21271.8 "2.08 "1 / 2 "Montare șină1.65 "€9.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER SA2127 Kit de cleme pentru tuburi Ansamblu stivuit 1/2 in
€12.03 /unitate