Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER SH8-62-T16 Cuplaj rapid, 1 inch ORB, multifuncțional, inox | AC4XPW 31A873

PARKER SH8-62-T16 Cuplaj rapid, 1 inch ORB, multifuncțional, inox

În stoc
Articol: AC4XPW Model: SH8-62-T16Crucea Ref: 31A873

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,116.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material de bilăSS
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corp303 SS
Marimea corpului1"
Tip conexiuneORB
finalizarea303 SS
Rata de curgere50 Gal / min
Tip blocareBile de blocare
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare3000 psi
Max. Temperatura de funcționare.121 grade C
Presiune maximă1000 psi
Max. Presiune de lucru3000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Filetul inelului O (in.)1-5 / 16
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerSH8-62-T16
Filet drept SAE (In.)1-5 / 16
Material sigiliuNitril
Inchide-odublu
Material pentru mânecă303 SS
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1-5 / 16 "-12
Tip filetFemeie
TipCuplaj (corp)
Presiunea în vid27.4 inch-Hg
Proiectarea supapelorPăpuşă
Materialul supapei303 SS
Tipul supapeiPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial de bilăMaterial corpMax. Presiune de lucruMin. Temperatura de funcționare.Temp. De funcționare GamăSchimbul ParkerMaterial sigiliuPreț
Parker BH1-60 Cuplaj rapid, 1/8 inch NPTF, multifuncțional, alamă | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSAlamă3000 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH1-60Nitril€62.10
Cuplaje rapide PARKER BH2-60, NPTF de 1/4 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSAlamă3700 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH2-60Nitril€66.16
Cuplaje rapide PARKER BH3-60, NPTF de 3/8 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSAlamă2700 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH3-60Nitril€86.54
Cuplaje rapide PARKER BH4-60, NPTF de 1/2 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSAlamă3500 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH4-60Nitril€130.20
Cuplaje rapide PARKER BH6-60, NPTF de 3/4 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSAlamă2200 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH6-60Nitril€216.94
Cuplaje rapide PARKER BH8-60, 1 inch NPTF, multifuncțional, alamă | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSAlamă1500 PSI-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH8-60Nitril€354.20
Cuplaje rapide PARKER H1-62, 1/8 inch NPTF, multifuncțional, oțel | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiOţelOţel5000 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FH1-62Nitril€57.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER SH8-62-T16 Cuplaj rapid, 1 inch ORB, multifuncțional, inox
€1,116.76 /unitate