Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER SSH6-62Y Cuplaj rapid, NPTF de 3/4 inch, multifuncțional, inox | AC4XQA 31A877

PARKER Cuplaj rapid SSH6-62Y, NPTF de 3/4 inch, multifuncțional, inox

În stoc
Element: AC4XQA Model: SSH6-62YCrucea Ref: 31A877
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
€1,056.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material de bilăSS
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corp316 SS
Marimea corpului3 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
finalizarea316 SS
Rata de curgere28 Gal / min
Tip blocareBile de blocare
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare3000 psi
Max. Temperatura de funcționare.204 grade C
Presiune maximă1500 psi
Max. Presiune de lucru3000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-26 grade C
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 400 grade F
Schimbul ParkerSSH6-62Y
Dimensiune țeavă NPT3 / 4 "
Material sigiliufluorocarbon
Material pentru mânecă316 SS
Temp. Gamă-20 la 400 F
Dimensiune de filet3/4 "-14
Tip filetFemeie
TipCuplaj (corp)
Presiunea în vid27.4 inch-Hg
Proiectarea supapelorPăpuşă
Materialul supapei316 SS
Tipul supapeiPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Corp de cuplare rapidă hidraulic proiectat pentru pierderi minime de apă în timpul conectării sau deconectarii conductelor de fluid
    • Construcție din oțel inoxidabil 316 cu un design robust pentru a gestiona presiunea de până la 1500 psi; ideal pentru utilizarea cu substanțe chimice, apă, abur și gaze
    • Dispune de oprire dublă pentru prevenirea scurgerilor
    • Echipat cu un mecanism de blocare cu bilă pentru o conexiune strânsă
    • Conexiunea FNPT îl face interschimbabil cu niplurile ISO 7241-1 Seria B
    • Material de etanșare cu fluorocarbon pentru etanșarea exterioară

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial de bilăMaterial corpMax. Presiune de lucruMin. Temperatura de funcționare.Temp. De funcționare GamăSchimbul ParkerMaterial sigiliuPreț
Parker BH1-60 Cuplaj rapid, 1/8 inch NPTF, multifuncțional, alamă | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSAlamă3000 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH1-60Nitril€62.10
Cuplaje rapide PARKER BH2-60, NPTF de 1/4 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSAlamă3700 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH2-60Nitril€66.16
Cuplaje rapide PARKER BH3-60, NPTF de 3/8 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSAlamă2700 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH3-60Nitril€86.54
Cuplaje rapide PARKER BH4-60, NPTF de 1/2 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSAlamă3500 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH4-60Nitril€130.20
Cuplaje rapide PARKER BH6-60, NPTF de 3/4 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSAlamă2200 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH6-60Nitril€216.94
Cuplaje rapide PARKER BH8-60, 1 inch NPTF, multifuncțional, alamă | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSAlamă1500 PSI-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH8-60Nitril€354.20
Cuplaje rapide PARKER H1-62, 1/8 inch NPTF, multifuncțional, oțel | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiOţelOţel5000 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FH1-62Nitril€57.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid SSH6-62Y, NPTF de 3/4 inch, multifuncțional, inox
€1,056.10 /unitate