Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj rapid PARKER SST-1M, dimensiune 1/8 inch, debit mare | AC4XUV 31A965

PARKER Cuplaj rapid SST-1M, dimensiune de 1/8 inch, debit mare

În stoc
Articol: AC4XUV Model: SST-1MCrucea Ref: 31A965
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
€142.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corp303 SS
Marimea corpului1 / 8 "
Tip conexiuneNPTF
finalizarea303 SS
Rata de curgere3 Gal / min
Lungime1 1 / 16 "
Tip blocareBile de blocare
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare4200 Psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă4200 PSI
Max. Presiune de lucru4200 Psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerSST-1M
Dimensiune țeavă NPT1 / 8 "
Material sigiliuNitril
Material pentru mânecă303 SS
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1 / 8-27 "
Tip filetMasculin
TipCuplaj (corp)
Tipul supapeiNevalutat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial corpMarimea corpuluiMax. Presiune de lucruSchimbul ParkerDimensiune de filetTip filetfinalizareaPreț
Cuplaj rapid PARKER BST-1, dimensiune 1/8 inch, debit mare | AC4XUF 31A952 BST-12500 psiAlamă1 / 8 "2500 PSIBST-11 / 8-27 "FemeieAlamă€23.85
Cuplaj rapid PARKER BST-1M, dimensiune 1/8 inch, debit mare | AC4XUG 31A953 BST-1M2500 psiAlamă1 / 8 "2500 PSIBST-1M1 / 8-27 "MasculinAlamă€25.47
Cuplaj rapid PARKER BST-2, dimensiune 1/4 inch, debit mare | AC4XUH 31A954 BST-25200 psiAlamă1 / 4 "5200 PsiBST-21 / 4-18 "FemeieAlamă€27.48
Cuplaje rapide PARKER BST-2M, dimensiune 1/4 inch, debit mare | AC4XUJ 31A955 BST-2M5200 psiAlamă1 / 4 "5200 PsiBST-2M1 / 4-18 "MasculinAlamă€27.39
Cuplaje rapide PARKER BST-3, dimensiune 3/8 inch, debit mare | AC4XUK 31A956 BST-32700 psiAlamă3 / 8 "2700 PsiBST-33 / 8-18 "FemeieAlamă€35.05
Cuplaj rapid PARKER BST-3M, dimensiune 3/8 inch, debit mare | AC4XUL 31A957 BST-3M2700 psiAlamă3 / 8 "2700 PsiBST-3M3 / 8-18 "MasculinAlamă€35.05
Cuplaj rapid PARKER BST-4, dimensiune 1/2 inch, debit mare | AC4XUM 31A958 BST-42200 psiAlamă1 / 2 "2200 PsiBST-41 / 2-14 "FemeieAlamă€49.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid SST-1M, dimensiune de 1/8 inch, debit mare
€142.96 /unitate